クリーンな熱風でダクト送風も可能!
段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段)
大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80)
[3Pコード]
2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ)
[段積み(段積み収納)]
収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。
[長時間(長時間燃焼)]
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ
[警報モニタ]
安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。
[対震(対震自動消火)]
強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
[点火(点火安全)]
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
[停電(停電安全)]
停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
[過熱防止]
ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。
[過負荷(過負荷保護)]
過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
[高電圧(高電圧停止)]
運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
[低電圧(低電圧警報)]
電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生
仮設テント暖房
食品等各種製品の乾燥
建設現場の乾燥
ビニールハウスの加温
造船所
農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途
鉄鋼製品の大規模加工現場
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)4.23
ダクト径(Φmm)420以上
適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)
運転音(dB)(50/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560
熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停
仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):75●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):64●周波数(Hz):50
アズワン品番65-8883-06
1個
¥149,000
税込¥163,900
9日以内出荷
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。過負荷(過負荷保護):過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。高電圧(高電圧停止):運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):80●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):65●周波数(Hz):60
アズワン品番65-8883-07
1個
¥149,000
税込¥163,900
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。