オフィス家具/照明/清掃用品 :「水漏れ検知器」の検索結果
センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に
付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1
質量(kg)1.1
定格電圧(V)AC100
能力固定バンド:Φ46~70mm
コード長さ(m)5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35
全光束(Lm)4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285
使用電球白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
設置場所屋外・屋内
光色昼光色(約6200k)
防水保護等級IPX4
点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。