2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約1.1 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465 範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48 定格電流(A)0.25 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)6500 クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48 光色白色 特殊用途防水
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に 質量(g)1400 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.46~1.14(3段階切り替え) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)20~60(3段階切り替え) 全光束(Lm)約1900~5100 色温度(K)約3500~6500 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷