オフィス家具/照明/清掃用品 :「LEDワークライト」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.53 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)約3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約1300 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)10 全光束(Lm)最大約800(Lowモード時)・最大約1600(Highモード時) 充電時間(時間)最大約3(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)約6(Lowモード時)・約2.5(Highモード時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×55~150×165 質量(g)650 照度(Lx)690(High点灯時)(正面) 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2000 セット内容LEDワークライト本体×1/充電アダプター×1 アズワン品番65-1210-90
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 全光束(Lm)最大約1900(Lowモード時)・最大約3900(Highモード時) 充電時間(時間)最大約5.5(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)約11(Lowモード時)・約4.5(Highモード時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55~185×190 質量(g)1200 照度(Lx)1490(High点灯時)(正面) 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)6000 消費電力(W)30 アズワン品番65-1210-91
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約1.1 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465 範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48 定格電流(A)0.25 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)6500 クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48 光色白色 特殊用途防水
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)85(※電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132 電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可 使用環境温度(℃)5~40
1個
799 税込879
当日出荷

ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 電源単3形乾電池×4本(別売) 使用電球7W COB白色LED(交換不可) 全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時) 電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240 質量(g)400
1台
2,998 税込3,298
当日出荷