オフィス家具/照明/清掃用品 :「dc usb」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類LED 全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池 連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級IPX3 使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 入力電流(A)1(充電プラグ) 質量(g)70 バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可 セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。 質量(g)300 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー) ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約5時間(空→フル充電) 使用電球COB白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW) 入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合) バッテリー容量(mAh)2400
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 。簡易投光器としても使用可能 。付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 。手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。 付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1 質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く 温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35 全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル) 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:0.5 連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。 付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1 質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く 温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35 全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル) 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:0.5 連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに マグネットフック/マグネット 設置場所屋内 使用電球白色LED 連続点灯時間(時間)【HIGH】約5/【LOW】約10/【トップライト】約30 入力電流(A)0.5(充電プラグ) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000 バッテリーリチウムイオンバッテリー 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 充電時間(時間)最大約5 質量(g)136 全光束(Lm)【HIGH】最大200/【LOW】最大50/【トップライト】最大12 付属品本体×1、USBコード×1 使用環境温度(℃)5~40
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに 入力電流(A)0.5(充電プラグ) 使用環境温度(℃)5~40 バッテリー容量(mAh)800 付属品本体×1、USBコード×1 連続点灯時間(時間)【HIGH】約2.5/【LOW】約5.5/【トップライト】約20 設置場所屋内 マグネットフック/マグネット 全光束(Lm)【HIGH】最大160/【LOW】最大40/【トップライト】最大9 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 質量(g)65 使用電球白色LED 充電時間(時間)最大約5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時) 仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷