全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約0.65
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.28
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)約1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)正面:約660
電源タイプ電源コード式
設置場所室内・屋外
防水保護等級IP65
電球の種類白色LED(交換不可)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
電球の種類LED
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:5
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
質量(kg)約0.4
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105×130×160
明るさ(Lm)390
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
電球の種類LED
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:10
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
質量(kg)約0.65
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約125×180×200
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約1.1
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465
範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48
定格電流(A)0.25
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)6500
クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48
光色白色
特殊用途防水
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.46~1.14(3段階切り替え)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)20~60(3段階切り替え)
全光束(Lm)約1900~5100
色温度(K)約3500~6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.53
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)約3300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)正面:約1300
電源タイプ電源コード式
設置場所室内・屋外
防水保護等級IP65
電球の種類白色LED(交換不可)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)10
全光束(Lm)最大約800(Lowモード時)・最大約1600(Highモード時)
充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)
使用電球白色LED(交換不可)
連続点灯時間(時間)約6(Lowモード時)・約2.5(Highモード時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×55~150×165
質量(g)650
照度(Lx)690(High点灯時)(正面)
定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4
コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2
バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2000
セット内容LEDワークライト本体×1/充電アダプター×1
アズワン品番65-1210-90
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
全光束(Lm)最大約1900(Lowモード時)・最大約3900(Highモード時)
充電時間(時間)最大約5.5(空→フル充電)
使用電球白色LED(交換不可)
連続点灯時間(時間)約11(Lowモード時)・約4.5(Highモード時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55~185×190
質量(g)1200
照度(Lx)1490(High点灯時)(正面)
定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4
コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2
バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)6000
消費電力(W)30
アズワン品番65-1210-91
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。