絞り込み
ブランド
- アサダ
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,232)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(965)
- 不二貿易(806)
- アイリスオーヤマ(804)
- YAMAZEN(山善)(746)
- 山崎実業(741)
- TRUSCO(718)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(469)
- 東和産業(426)
- LEC(レック)(403)
- アズマ工業(349)
- WILD(336)
- ブランドをもっと見る

3/8逆噴射ノズルM型 30/100GS用
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷全長が短く、曲がりに強い形状です。用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース寸法(mm)Φ24×25穴数5(後方)アズワン品番64-6750-18
高圧洗浄機440
アサダ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース仕様冷水トラスコ品番252-8029幅(mm)270質量(kg)9高さ(mm)210奥行(mm)230電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9給水方式自吸式吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7
HD8506用水道直結ホース5m
アサダ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GSアズワン品番64-6749-31
1/4"回転ノズル
アサダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP材質ステンレスねじ寸法1/8穴数6(後方)アズワン品番65-2354-38
ホースリール
アサダ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷用途高圧ホース、洗管ホース用。適合機種全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可質量(kg)12.2ホース長さ(m)60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)ホース取付口3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
スプレーガン/EP440
アサダ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。アズワン品番64-6748-53
トリガーガン 8.5/60用
アサダ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。トラスコ品番829-1334材質プラスチック、真ちゅう、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 0094
1/4ねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様
アサダ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。カプラータイプクイックカプラ
”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス
アサダ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷直噴から扇形噴射まで無段階に切替できます。高圧・低圧の切替ができます。用途高圧洗浄機用ランス。トラスコ品番135-8499適合機種高圧洗浄機8/60材質ランス:鋼材、カプラ:黄銅、カバー:樹脂接続M22
コック保護カバー
アサダ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷クッション生地でコック全体を覆う保護カバー。(マジックテープ付き)。コック操作はレバー用穴から開閉可能。寸法(長さL×幅W)(mm)390×180(取付前)
カプラ保護カバー
アサダ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷クッション生地でカプラー全体を覆う保護カバー。マジックテープ付きで、取付け・取外しも簡単。寸法(長さL×幅W)(mm)200×140(取付前)
コーナーガード
アサダ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷樹脂製で軽量コンパクト。(質量:330g)。コーナー等保護したい箇所に手軽に設置。質量(g)330寸法(幅W×高さH)(mm)300×370
1/4”洗管ホース用ハンドガンA(先端SUSワンタッチ)
アサダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷洗管作業時の送水・止水の操作がしやすいガン。1/4"洗管ホースに接続して使用。バリアブルノズル脱着式を接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用可能。適合機種8/60P
ハンドガン
アサダ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷直噴から扇形まで無段階に切替可能。ノズル・ガン一体型。 長いガンでは洗浄が難しい場所で活躍。適合機種10/100型式B接続口SUSワンタッチ
ホースリール 搭載用 40m巻 SUSワンタッチカプラ仕様 新型用
アサダ¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷高圧洗浄機のGP仕様に標準で付いているホースリールです。トラスコ品番198-0627適合機種16/150G・GP、15/200G・GP21/90G・GPホース長さ(m)40(巻取可能)、1(中間)ホース取付口3/8”アズワン品番64-6750-46対応コードHD1615P2,HD1520P2,HD2109P2
バリアブルノズル 脱着式
アサダ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷1/4洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする着脱式のノズルです。仕様SUSワンタッチカプラ仕様トラスコ品番198-0566適合機種30/100GS・GSPアズワン品番64-6750-22
バリアブルランス 8.5/60用
アサダ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷直噴から扇形まで無段階に切替可能です。トリガーガンに取り付けて使用します。直噴から扇形まで無段階に切替可能です。高圧/低圧切替可能です。トラスコ品番829-1327適合機種8.5/60、8.5/60P、10/100G材質プラスチック、スチール品名バリアブルランス2018年トラスコ掲載ページ9 0094接続サイズM22



























































![B-3651M ゼロプレミアムケア各種 エビス[歯ブラシ] B-3651M ゼロプレミアムケア各種 エビス[歯ブラシ]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03204499-260902-02.jpg)