曜日別特売

”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス

”アサダ”冷水高圧洗浄機オプションパーツ バリアブルランス - アサダ

直噴から扇形噴射まで無段階に切替できます。
高圧・低圧の切替ができます。

用途
高圧洗浄機用ランス。
トラスコ品番
135-8499
適合機種
高圧洗浄機8/60
材質
ランス:鋼材、カプラ:黄銅、カバー:樹脂
接続
M22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82619480R10200
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする