オフィス家具/照明/清掃用品 :「小型電動バルブ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。
アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。
豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。
付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ
質量(kg)26
出力(kW)2.9(エンジン)
吐出量(L/min)10
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離)
能力(Φmm)110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。