オフィス家具/照明/清掃用品 :「水用 ガン」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。 適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ アズワン品番64-6749-17
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

洗管作業時の送水・止水の操作がしやすいガン。1/4"洗管ホースに接続して使用。バリアブルノズル脱着式を接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用可能。
適合機種8/60P
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機60/50GP
エンジン式、洗管仕様、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート マンホールの管内洗浄に最適。 ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。 タービンガンが付属しているため、 一般洗浄にも使用可能。
付属品タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、洗管ホース組 1/2"×60m、ホースリール 質量(kg)196 出力(kW)7.0(エンジン) 吐出量(L/min)60 燃料タンク容量(L)6.1 高圧ホース(m)20(標準付属)、30(最長距離) 能力(Φmm)500(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])4.9[50]
1個
1,298,000 税込1,427,800
当日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機13/150G
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)29.4 タイプ洗管仕様 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機13/100GSA
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機13/100GS
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機13/100GSP
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型 質量(kg)47.5 騒音値(dB)63 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100 エンジンタイプ2.9kW 能力(mm)洗管:~Φ110 吐出水量(L/min)13.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
499,800 税込549,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機13/100GS
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 質量(kg)47.5 出力(kW)2.9(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機15/150GS
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)66 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)4.0(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)6 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
649,800 税込714,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機16/200GS
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)92 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)5.5(エンジン) 騒音値(dB)64 吐出量(L/min)16 燃料タンク容量(L)10 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~200(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
1個
699,800 税込769,780
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機15/200G
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
出力(kW)5.1(エンジン) 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)5.3 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
1個
479,800 税込527,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)