ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他
付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール
質量(kg)2.5(消毒液満タン時)
電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297
タンク容量(mL)1000
検知方式赤外線センサー
噴霧調整圧力噴霧式、流下方式
噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)
松吉医科器械コード03-3765-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
除菌力にすぐれ、食品にかかっても無害です。スプレー後の水洗いが不要で臭いも残りません。対象物を浸漬したり、食品原料に練りこんでも使用できます。食中毒の予防・衛生管理に威力を発揮!
成分エタノール67.9%・乳酸0.05%・精製水32.05%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。