オフィス家具/照明/清掃用品 :「更衣室」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐鳴(さなる)シェルナチュレ
アルコール系、塩素系でもない天然素材成分だけで作られています。カビの繁殖を抑制します。幅広い消臭の効果があります。微生物に対する即効性の殺菌効果があります。ウィルスの不活性化が得られます。肌に対する安全性があります。幅広い抗ウィルス効果、幅広い消臭効果、肌への安全性があります。
用途更衣室等臭いを消したい場所、食品を扱う調理機器等、除菌・ウィルス除去等衛生を保ちたい場所に。 トラスコ品番419-1403 材質天然素材成分 厚さ(mm)65 無色 容量(mL)300 タイプ液体 幅(cm)65 構造水溶液 長さ(cm)180 容量(g)300 時間効果持続:次回噴霧まで 香りなし サイズ(mm)Φ65×H180 危険物の類別非危険物 使用可能回数300
1本
1,088 税込1,197
当日出荷