照明 (5) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: GENTOSすべて解除
Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS 当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル小型で無骨なタクティカルデザインUVLEDを搭載付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチモードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタートチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)ペンクリップ、ストラップ付属充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途 1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応UVモードにてアニサキス検出可能 付属品 ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB) 質量(g) 94 電源 専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(Φmm×Lmm) 約23.1×131.9 光束(Lm) 500 明るさ(Lm) 約500~30 照射距離(m) 約176 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約1.5~21 IP等級 66 落下耐久(m) 1
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(50cm) 質量(g) 287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35.0×360.0×38.5 保護等級 IP64 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリー リチウムポリマー充電池 輝度 【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V) 3.7 連続点灯時間 3~15 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 1550&2000(内蔵) 光束(Lm) 約800 使用場所 屋内外 マグネット ○ 照射距離(m) 約36 電球の種類 LED 充放電回数(回) 約300 IP等級 64 照射角度(°) 155 落下耐久(m) 2
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOS 当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(50cm) 質量(g) 201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35.0×266.5×28.0 保護等級 IP64 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリー リチウムポリマー充電池 輝度 【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V) 3.7 連続点灯時間 3~10 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 800&1450(内蔵) 光束(Lm) 約600 使用場所 屋内外 マグネット ○ 照射距離(m) 約34 電球の種類 LED 充放電回数(回) 約300 IP等級 64 照射角度(°) 155 落下耐久(m) 2
ガンツ コンパクト投光器 GENTOS 当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能本体180°回転チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP66 光束(Lm) 約1700~400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145.0×120.0×83.0 質量(g) 580 電源 専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~11 照射距離(m) 約71 落下耐久(m) 2 付属品 専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 充電時間(時間) 約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電球の種類 LED
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途 2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池 専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本 明るさ(Lm) 約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時) 直径×長さL(Φmm×mm) 約30.2×75.0 保護等級 耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 質量(g) 77 輝度 約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間) 約2.5 充放電回数(回) 約300 光束(Lm) 最大550 点灯時間(時間) 約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード) 照射距離(m) 約116(最大時) 落下耐久(m) 2 付属品 2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11) 色 ブラック
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3