オフィス家具/照明/清掃用品 :「赤色led」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WS-643HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)450 明るさ(Lm)約450~7 照射距離(m)約163 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3.5~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)600 明るさ(Lm)約600~10 照射距離(m)約188 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約2.5~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

AR-F343HD アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS 動画あり
小型軽量、無段階調光のヘッドライト アクスレイシリーズ 霧や煙に強いFOG仕様 ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 4000ケルビン、高演色(Ra90)の暖色光で、煙や霧の中での光の拡散を抑え遠方照射が可能 レジャーや消防、水蒸気の拡散する金属加工等に最適 メイン暖色LEDとは別にサブ赤色LEDを2灯搭載(2灯同時点灯、点滅切り替え可能) 最大380ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco /Red ON/Red Flashの5段階照射でEcoモード時は43時間の連続点灯 メイン暖色LED点灯時にスイッチ長押しで100%~5%までの無段階調光(赤色LED点灯時は対象外) 単4アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 可動式ヘッドで下方へ70°の角度調整可能 誤点灯防止のスイッチロック機能(消灯時スイッチ長押しでロック/ロック解除) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)132 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×45×38 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売) 防塵防水性能64 電源タイプ電池式/充電式 光束(Lm)380 明るさ(Lm)380~10 照射距離(m)162 連続点灯時間(時間)3~43 落下耐久(m)2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

WS-743HD ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~10 照射距離(m)約130 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約6~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

HC-15R 充電式キャップライト GENTOS 動画あり
帽子のツバの内側に装着して使用 充電式キャップライト ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります) 通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能 最大160ルーメンの高出力 5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯 スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止 前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット) チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%) バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%) ※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示 電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯 本体スライドで下方にも照射可能 51gの軽量ボディ 付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 明るさ(Lm)160~2 連続点灯時間(時間)約5~21 照射距離(m)最大約38 防塵防水性能X4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168.3×50.5×86.5 質量(g)51 電源リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵) 落下耐久(m)1 付属品ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm) 電源タイプ充電式 使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵) 充電時間(時間)約2.5 電池寿命充放電約300回
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

CP-34DD CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 GENTOS 動画あり
ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属
用途IP×4(準拠)のボディ 付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3) 質量(g)76 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5 防塵防水性能x4 光束(Lm)120 明るさ(Lm)120~1 照射距離(m)45 連続点灯時間(時間)1~60 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm) 保護等級IP64 電源タイプ充電 電球の種類LED IP等級64 落下耐久(m)1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U10 UV機能付小型多目的キーライト充電式 GENTOS 動画あり
小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング 質量(g)22 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵) 寸法(Φ×Lmm)約18×69 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~5 照射距離(m)約74 連続点灯時間(時間)約0.16~60 IP等級×4 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

CP-02RCC CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOS 動画あり
充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト。最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯照射も可能。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能。巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィット。チャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)。バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品充電ケース、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)【本体】51、【ケース】58 電源【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6 防塵防水性能IPX5 光束(Lm)400 明るさ(Lm)400~1 照射距離(m)108 連続点灯時間(時間)2~37 落下耐久(m)1
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

GZ-706 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~15 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵) 光束(Lm)約800 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約36 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

CP-77MF CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm) 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60 保護等級IP64 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)400 明るさ(Lm)約400~8 照射距離(m)約122 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4.5~58 IP等級54 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載 小型ながらMAX270ルーメンの出力 充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載 電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 質量(g)113 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0 防塵防水性能IP64 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)2.5 光束(Lm)270 明るさ(Lm)270~50 照射距離(m)22 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)4~12 落下耐久(m)2
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm) 質量(g)52 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7 光束(Lm)350 明るさ(Lm)約350~2 照射距離(m)約108 連続点灯時間(時間)約2~40 IP等級×5 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

GZ-320 ガンツ コンパクト投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66 光束(Lm)約1700~400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0 質量(g)580 電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~11 照射距離(m)約71 落下耐久(m)2 付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

CB-643D コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS 動画あり
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト 近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射 赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能 単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン 3時間の連続点灯が可能 白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)460~10 連続点灯時間(時間)約3~50 照射距離(m)最大約34 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5 質量(g)111 落下耐久(m)1 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

GZ-705 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~10 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵) 光束(Lm)約600 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約34 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

OZ-R2X ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能。最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯。ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)。テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着。首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備。チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)。Type-Cケーブルで充電(2本付属)。*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本 質量(g)【総重量】335【ライト単体】82 電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵) 保護等級IP64 寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ) 光束(Lm)200 明るさ(Lm)約200~65 照射距離(m)約98 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5~14 落下耐久(m)1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

STG-02R スターゲイザー 多機能小型ヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
スターゲイザーシリーズ充電式モデル小型多機能のコンパクトヘッドライト。ダブルスイッチ使用により全6種類の点灯モードで点灯、点滅、SOS点滅の3パターン切り替え計18種のモードを使用可能。小型ながら最大550ルーメンの出力3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Mid/High/High+サブ暖色/サブ暖色/サブ赤色の6段階照射ローテーション、サブ赤色のSOS点滅モード時は200時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色、サブ暖色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFに加え、スイッチロック機能も搭載。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:49%以下黄点灯:50~99%緑点灯:充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下黄点灯:34~65%緑点灯:66~100%)。可動式ヘッドで上下方へ180°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm) 質量(g)93 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 1,500mAh 5.55Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.1×39.7×39.6 光束(Lm)550 明るさ(Lm)約550~2.5 照射距離(m)約96 連続点灯時間(時間)約3~200 IP等級×5 落下耐久(m)1
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m) 質量(g)1560 電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)6000 明るさ(Lm)6000~1500 照射距離(m)74 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)3~9 落下耐久(m)1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

GZ-315 ガンツ 2灯式超高輝度投光器 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A、コード長さ4m) 質量(g)2630 電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5,200mAh(内蔵) コード長さ(m)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138 防塵防水性能64 防塵・防滴IP64 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)14000 使用場所屋内外 明るさ(Lm)14000~4000 照射距離(m)117 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)2~8 落下耐久(m)1
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷