さらに商品を絞り込む
  • 日動工業(72)
  • エスコ(38)
  • FENIX(フェニックス)(18)
  • ハタヤリミテッド(15)
  • オーム電機(14)
  • ストリームライト(8)
  • GENTOS
  • 日機(7)
  • 富士倉(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィス家具/照明/清掃用品 :「2v用 LED」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト<br />付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル<br />充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能<br />最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯<br />点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。<br />もう一度長押しをしないと順番は変わらない。<br />チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />50°可動式ヘッドで角度調整可能<br />スイッチロック機能(後部認識灯のみ)<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き<br />購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)<br />GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッドGENTOS
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト<br />大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト<br />付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル<br />最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 <br />充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能<br />チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)<br />75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />60°可動式ヘッドで角度調整可能<br />スイッチロック機能(後部認識灯のみ)<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き<br />購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)<br />GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
予約販売
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト<br />白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能<br />最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯<br />Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯<br />トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)<br />チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示<br />電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載<br />ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在<br />底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電<br />本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)<br />2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応<br />GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大:1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2
ガンツ コンパクト投光器 GENTOSガンツ コンパクト投光器GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用<br />白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)<br />内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)<br />コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯<br />Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯<br />キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能<br />本体180°回転<br />チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)<br />内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)<br />電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載<br />2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66光束(Lm)約1700~400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0質量(g)580電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~11照射距離(m)約71落下耐久(m)2付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電球の種類LED
Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト<br />Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売<br />付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル<br />最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 <br />充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能<br />チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)<br />スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。<br />もう一度長押しをしないと順番は変わらない。<br />すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚<br />75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />60°可動式ヘッドで角度調整可能<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)315寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~60照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)12~42落下耐久(m)テスト:2
ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOSルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライトGENTOS
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。 ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。 フレキシブルアームで角度調整が可能。 伸縮可能なワイヤレス急速充電スタンド(Qi対応)搭載でスタンドに置いて充電も出来るので便利。 High/Mid/Low の3段階調光 600ルーメン~60ルーメン。 USBジャック付き(出力:5V/1A)。 直下照度1800ルクス(30cm最大時)。 ワイヤレス充電消費電力10W(最大時)。
用途色の再現性に優れ、目が疲れにくいデスクライトホワイト質量(g)約860消費電力(W)24(最大時)、ワイヤレス充電:10電源ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12V/2A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170.0×360.0×380.0平均演色評価数(Ra)高演色95光源チップタイプ白色LED×30個JIS規格JIS A形相当入力電流(A)2充電方式伸縮可能ワイヤレス急速充電スタンド(Qi)搭載アームフレキシブル明るさ(Lm)約600(High)、350(Mid)、60(Low)特性スマホスタンド付き調光方式3段階調光直下照度(Lx)30cm最大時:1800電球の種類LED調光の可否
エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 GENTOSエクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付GENTOS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
外部機器への給電機能、充電池及び電池兼用、高耐久ハイブリッドランタン。 直充電可能なバッテリーにて最大1300ルーメンの高出力、6時間照射 白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。 最小の暖色Lowでは270時間の連続点灯が可能。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。 驚異の10m落下耐久。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載 (緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(EX-50CB)質量(g)約680(電池含む)保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×3個、高輝度チップタイプ暖色LED×2個寸法(Φ×mm)約102.2×189.0輝度【白色】約100cd(最大時)、【昼白色】約72cd(最大時)、【暖色】約45cd(最大時)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh(付属)または単1アルカリ電池×3本(別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約174(弱)/約6(強)、【昼白色】約210(弱)/約11(強)、【暖色】約270(弱)/約16(強)、【キャンドル】約42落下耐久(m)10
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら