オフィス家具/照明/清掃用品 :「usbケーブル typec」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジェントス ヘッドライト専用充電池
本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1
バッテリー容量(mAh)3200
使用可能回数300回
直径×長さL(Φmm×mm)19×71
質量(g)55
対応機種GH-118RG
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電池電圧(V)3.6
蓄電池容量(Wh)11.52
充電時間(時間)5
充放電回数(回)約300
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)
電源タイプ充電式
使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)
照射距離(m)約80(最大時)
保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0
質量(g)243
輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大650
落下耐久(m)2
付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品USB Type-C ケーブル(100cm)
適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off
質量(g)108
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35
防塵防水性能IPx4
光束(Lm)最大:300
明るさ(Lm)光源(約)300~90
照射距離(m)最大:(約)26
連続点灯時間(時間)2.5~6
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式投光器。最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯。ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時。調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え。調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)。USB Type-Cケーブル(50cm)
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品USB Type-Cケーブル(50cm)
適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル)
質量(g)346
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3
防塵防水性能IP65
光束(Lm)最大:770
明るさ(Lm)光源(約)770~300
照射距離(m)最大:(約)34
連続点灯時間(時間)3~11
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)。及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)209
電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6
防塵防水性能IPX5
電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)最大780
明るさ(Lm)光源(約)780~200
照射距離(m)最大約173
連続点灯時間(時間)約2~10
落下耐久(m)テスト:1
1個
¥4,999
税込¥5,499
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)。及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)209
電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6
防塵防水性能IPX5
電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)最大780
明るさ(Lm)光源(約)780~200
照射距離(m)最大約173
連続点灯時間(時間)約2~10
落下耐久(m)テスト:1
1個
¥4,999
税込¥5,499
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。