39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。 平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。 反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 使用面積(m2/L)75 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

教室や廊下などの、化学床用スクールワックスです。のびがよく誰でもきれいに塗れて、濡れツヤ光沢が出ます。1本で1教室に2回塗れる便利サイズ。
トラスコ品番768-4584 塗布量100m2/L
1箱(2L×8本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌剤配合、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)搭載で、公共施設などでも安心して使用できます。環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応してます。
用途化学床材の保護と美観維持に。 トラスコ品番855-7553 材質主成分:合成樹脂 容量(L)18 標準使用量約1350[[平米]]/18L 2018年トラスコ掲載ページ9 0164
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。
希釈倍率15倍
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
1缶(18L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。 液性アルカリ性 トラスコ品番855-7554 材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤 容量(L)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0169
1缶(18L)
10,980 税込12,078
当日出荷

ユシロ化学工業ユシロンウッド F-1
B-10と組み合わせて使用すると、すばらしい光沢と耐摩耗性・耐スリップ性を発揮します。樹脂塗装床の場合、単体でも使用できます。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

抜群の耐ヒールマーク性で日常清掃の時間を短くできます。高密着性で下地不要です。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズです。
トラスコ品番768-4568 塗布量75m2/L
1缶(14L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンコート X-330
高濃度品ながらも作業性が良好であり、塗布するだけで写像性の高い床面が実現できます。光沢維持性に優れ、さらに、表面洗浄における光沢低下が少ないために、塗布回数の軽減が可能です。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

X-110をリニューアルし、光沢とボリューム感を一層アップさせました。高光沢・耐久性・作業性を追及したコア・シェルテクノロジー技法の採用により、高水準のトリプル・バランスを実現しました。さらに、速乾、低臭気、高レベリング性の多機能性を装備しており、多様な現場環境に対応できます。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。 優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。 荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)14 使用面積(m2/L)75
1個(14L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロン リバース
バフィング作業の前処理剤として使用することで、光沢復元力が格段にアップし、曇りのない透明感の高い床面に仕上がります。又、静電気の防止にも効果があります。
希釈倍率25~200倍
1缶(18L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロンコート HP
ユシロンコートHPは、抗菌剤を配合したアクリル系樹脂ワックスです。耐アルコール性に優れ、病院等の衛生管理を重視する施設のメンテナンスに最適です。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロン クリート
耐アルカリ性に優れた樹脂の採用で、安定した耐久力と光沢が特長です。汚染性・黄変もありませんので、維持管理が容易です。又、コンクリート用シーラーではありませんので洗浄・はくりが簡単です。
トラスコ品番768-4495 塗布量100m2/L
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

卓越した光沢と美観を実現できます。ウレタン樹脂配合のルックベースと組み合わせる事で、高い耐久性と耐ヒールマーク性に優れるので、美観を重視するショッピングフロアなど重歩行エリアに適しています。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ユシロ化学工業ダブルインパクト
光沢とヒールマーク性の2つのインパクト。 高い初期光沢・光沢維持性・耐ヒールマーク性を兼ね備えた最高ランクの逸品。 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質」を原料として使用していません。 シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についても原料として使用していません。 PRTR法に該当していません。また、リサイクル可能な缶を採用しています。
用途科学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 性能光沢、写像性、透明感、ボリューム感、塗布回数、作業性、剥離性、密着性、ヒールマーク性、乾燥性、パフ性
1缶(14L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ウレタンの特性を生かした、木床用樹脂ワックスです。体育館の床面の様な苛酷な条件下でも、優れた耐久力を発揮します。又、優れたノンスリップ性は、スポーツ時のスリップによる転倒事故を防ぎます。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

高硬度UV塗装などの表面塗装されたフローリングへの耐水性と密着性に極めて優れます。水による密着性トラブルを防ぎ、ウレタン樹脂配合により耐久性に優れた強靭な皮膜を形成します。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

優れた光沢性能に加え、「作業性」を追求しました。ズバ抜けた初期光沢で、塗布直後の仕上がり美観が見違えます。
トラスコ品番768-4517 塗布量100m2/L
1缶(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

高い耐久性で清潔感を維持し、清掃周期延長を可能にします。 商業施設など重歩行エリアやフードコートなど重汚染エリアの美観維持に最適です。 密着性が心配なノーワックスタイルにも安心して塗布出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)18 使用面積(m2/L)75
1個(18L)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ユシロ化学工業ベクトルダッシュ
高濃度・高光沢型で、塗布回数を削減することが可能です。 高い美観を要望されるオフィスやショールームに最適です。 環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途化学床材の保護と美観維持 仕様PRTR法非該当 トラスコ品番768-4509 材質主成分:合成樹脂 容量(L)18 標準使用量約1350[[平米]]/18L
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

冬季や空調で乾燥した環境では、床面と靴底の摩擦によって発生した静電気は逃げ場がなく溜まりがちになります。 帯電した床にはほこりや土砂が吸着して蓄積し、美観を損なったり日常清掃に負荷がかかります。 エレキフリーコートは静電気の発生を抑制し、ほこりや土砂を寄せ付けません。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)18 使用面積(m2/L)75
1個(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

バフィングにより光沢を復元することでワックスの塗布頻度を少なくするドライメンテナンスですが、人手不足の現場では、頻繁にバフィングができない状況もあります。 少ないバフ頻度でも傷が入りにくく、傷が入ってもバフィングによって光沢復元を可能とする、超耐久型の「マッスルドライ」がローメンテナンス、ローコスト、美観アップを応援します。 傷や摩耗に強い丈夫な皮膜を形成し、バフィングによる光沢復元性が良好です。 耐汚染性にも優れるためウェット管理においても美観の維持が良好です。 ウェット&ドライ両方に適したハイブリッドタイプの樹脂ワックスです。
商品タイプ業務用
1缶(18L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ユシロ化学工業SM90
最高級、超高耐久樹脂ワックスです。 耐油性のため、食用油や鉱物油の汚れに強く、皮膜が黒ずみにくい設計です。 環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途化学床材の保護と美観維持 仕様PRTR法非該当 トラスコ品番768-4606 材質主成分:合成樹脂 質量(kg)18.7 容量(L)18 標準使用量約1350[[平米]]/18L
1缶
63,980 税込70,378
3日以内出荷

1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

半樹脂ワックスの特長である除去性の良さに加え、さらに光沢と耐久力を樹脂ワックス並みにしました。リノリウム、リノタイルにも安心してお使いいただけます。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
トラスコ品番768-4533 塗布量75m2/L
1缶(4L)
7,998 税込8,798
当日出荷

水に濡れても滑りにくく、安全性の高い床面に仕上がります。撥水効果の高い新開発特殊ポリマーの働きで、皮膜上に水が存在する箇所を最小限に抑える為、濡れた状態においても通常時と同様のスリップの少ない歩行感が持続します。
トラスコ品番768-4487 塗布量75m2/L
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

高硬度UV塗装などの表面塗装された住居用フローリングへの耐水性・密着性に極めて優れています。スリッパや靴下で歩いても滑りにくいノンスリップ仕様です。シックハウス(スクール)にも配慮された環境に優しい安心設計です。
塗布量75m2/L
1缶(18L)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高光沢かつ耐ヒールマーク性に優れ、さらに密着性・耐汚染性も優れた高性能樹脂ワックスです。歩行量の激しいショッピングフロアに適しています。また、耐アルコール性に優れ、病院等のフロアにも適用できます。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1缶(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

優れた光沢性能に加え、「耐ヒールマーク性」「速乾性」「作業性」を追求しました。スーパーマーケット等の光沢と耐ヒールマーク性を兼ね備えた美観を要求される現場に最適です。
トラスコ品番768-4525 塗布量75m2/L
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンコート ZD
特殊流動性ポリマーが表面の傷や凹みに素早く流れ込み、乾燥過程で流動してフラットな皮膜になることで、バフ管理の出来ない場所でも、高い写像性と高光沢な床面を実現できます。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ウレタン系樹脂ワックスの特長である耐久性・耐ヒールマーク性に加えて、高光沢品を開発しました。メーカーウレタンシリーズの最高級品です。
トラスコ品番768-4550 塗布量75m2/L
1缶(18L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

大理石、御影石、テラゾー等の石床専用樹脂ワックスです。低温においても優れた造膜性と耐久性を発揮します。また、耐スリップ性が良いので、滑りによる転倒の恐れもありません。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

アルカリ型はくり剤の普及品です。 特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 液性アルカリ性 使用希釈倍率10倍
1個(10L)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ワックスの皮膜の中に入り込んだ深い傷や黒ずみおよび黄ばみが除去できます。樹脂ワックス皮膜の過剰な蓄積を防止し、はく離周期の延長やはく離作業の軽減ができます。PRTR法に非該当です。
用途樹脂ワックスの強力表面洗浄用。
1缶(18L)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロン アルター
皮膜表面の汚れを除去するので、洗浄後のワックス塗布の仕上がりに差が出ます。除菌・消臭効果があります。PRTR法対応。
希釈倍率20~150倍
1缶(10L)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。 ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。 消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。 中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。 経済的な希釈倍率です。
1缶(18L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)