レンジまわり・フード・換気扇等に付着したがんこな油汚れを簡単に除去します。また油で汚れた床・壁面の洗浄剤としてあらゆる油汚れに使用します。
希釈倍率原液~5倍
1缶(18kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
工場床の鉱物油、切削粉などの油汚れを強力に除去できます。汚れに応じて5~10倍で使用します。
用途工場床の鉱物油、切削粉などの強力油汚れ落とし洗剤。
液性アルカリ性
トラスコ品番768-4711
質量(kg)18
容量(L)18
主成分水酸化ナトリウム
1缶
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
厨房のレンジフード、ダクト、フィルターなどの頑固な油汚れに最適です。汚れに応じて原液~5倍で使用します。
用途厨房の床、壁、レンジフードなどに付着した油汚れの除去。
使用場所キッチン
液性アルカリ性
トラスコ品番768-4681
質量(kg)18
容量(L)18
主成分水酸化ナトリウム、界面活性剤
1缶
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
マンションの共用通路のエンボス加工されたノンスリップタイルの洗浄に最適。
土砂汚れ、油汚れ、樹液や花粉等の汚れを強力に洗浄。
定起泡性で、泡切れが良いので作業時間の短縮が可能。
pH値13.3(原液)
液性アルカリ性
トラスコ品番819-3512
希釈倍率50~100倍
1缶(18L)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
弱アルカリ型でありながら、特殊溶剤の力でこびりついた油汚れを強力に除去できます。除菌・消臭効果があります。PRTR法対応品。
希釈倍率20~200倍
弱アルカリタイプの万能洗剤です。溶剤の力で、土砂・油・タバコのヤニおよび手垢などの広範囲な汚れに対する洗浄力に優れています。汚れに応じて20~200倍で使用します。除菌&消臭効果があります。PRTR法に非該当です。
用途床の表面洗浄、壁や什器の油汚れやヤニの除去。
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
トラスコ品番768-4622
質量(kg)10.1
容量(L)10
主成分界面活性剤、有機ビルダーアルコール系溶剤
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。
ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。
消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。
中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。
経済的な希釈倍率です。
最高級、超高耐久樹脂ワックスです。
耐油性のため、食用油や鉱物油の汚れに強く、皮膜が黒ずみにくい設計です。
環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途化学床材の保護と美観維持
仕様PRTR法非該当
トラスコ品番768-4606
材質主成分:合成樹脂
質量(kg)18.7
容量(L)18
標準使用量約1350[[平米]]/18L
1缶
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなど)を速やかに固め、簡単に処理できます。
除菌&消臭剤が配合されています。
用途油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなどの吸収処理剤)
トラスコ品番768-4789
材質主成分:木粉(F-2)、ゼオライト(P-1)、高分子吸収剤、除菌剤、香料
質量(kg)15
1缶
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなど)を速やかに固め、簡単に処理できます。
除菌&消臭剤が配合されています。
用途油や水、または液状の汚物(嘔吐物、飲料汚れなどの吸収処理剤)
トラスコ品番768-4797
材質主成分:木粉(F-2)、ゼオライト(P-1)、高分子吸収剤、除菌剤、香料
質量(kg)4
1缶
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。