再生原料室内用ポリ袋HEIKO3日以内出荷から7日以内出荷
客室・オフィス・ご家庭の小さなごみ箱にお使い頂ける再生原料を25%配合した薄手タイプのポリ袋です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用することでCO2の排出量を大幅に削減しています。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。
材質HDPE75%+再生原料25% ナチュラル原反再生材使用率(%)25再生材使用使用
バイオマス傘ポリHEIKO3日以内出荷
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだ傘用のポリ袋です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
本体にミシン目が入っており、簡単に切り離すことができます。 ミシン目以下の高さ:750mm
材質HDPE+バイオマス10% ナチュラル原反幅(mm)115厚さ(mm)0.012色クリア高さ(mm)795タイプ片面印刷印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
ハイパワー半透明ゴミ袋HEIKO当日出荷
ゴミを詰め込みしても伸びが良く破れにくい、3層タイプの強力ゴミ袋です。120Lの大容量タイプ!10枚入り
材質HDPE/LLDPE/HDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
HDポリHEIKO当日出荷
材質HDPE入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3