クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)99
質量(kg)0.15
高さ(mm)110
奥行(mm)78
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約3時間
風量調整3段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(時間)【強】3
スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ
幅(mm)105
質量(kg)0.17
高さ(mm)205
奥行(mm)42
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)
充電時間約150分
風量調整5段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【ターボ】60
コンパクトボディで驚きの大風量。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
質量(kg)0.12
スイッチ電源/風量切替ボタン
風量調整4段階
定格入力DC5V 1A
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)78
質量(kg)0.12
高さ(mm)150
奥行(mm)35
スイッチ電源ボタン
電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約150分
風量調整4段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【風量4】120
1個
¥2,980
税込¥3,278
5日以内出荷
買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ
幅(mm)72
質量(kg)0.05
高さ(mm)133
奥行(mm)28
スイッチメイン:電源/風量切替ボタン
モーターDCモーター
使用電池単4形乾電池×3本
風量調整2段階
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ
幅(mm)89
質量(kg)0.11
高さ(mm)159
奥行(mm)32
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)
充電時間約3時間
風量調整3段階
定格入力DC5V1A
稼働時間(分)【強】70
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4
幅(mm)280
質量(kg)5.1
高さ(mm)910
奥行(mm)280
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)60/90/180/320
風量調整8段階
切タイマー1/2/4/6H
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380
質量(kg)6
高さ(mm)1040
奥行(mm)380
消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)70
風量調整送風時風量切換:4段階
切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320
質量(kg)8.8
高さ(mm)800
奥行(mm)320
消費電力(W)温風:1200 送風:40
コード長さ(m)約1.8
首振角度(°)180/90/45
風量調整送風時:16段階+TURBO
タイマー1/2/3/4時間
特性二重安全転倒スイッチ
人感センサー〇
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)350
質量(kg)4.4
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)23
電源コード(m)約1.8
風量調整6段階
タイマー2・4・6時間
左右首振60/90/120°
上下首振10~90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。切タイマー最大約180分
幅(mm)360
質量(kg)3.4
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー
幅(mm)350
質量(kg)2.3
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)20
電源コード(m)約1.8
風量調整9段階
タイマー1~9時間
左右首振約60°(自動)
上下首振(手動)【上】20°【下】14°
レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.2
高さ(mm)400
奥行(mm)240
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)24/26
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250
質量(kg)2.1
高さ(mm)440
奥行(mm)230
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)27/31
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー最大約180分
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)290
質量(kg)2.7
高さ(mm)680
奥行(mm)270
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)17
電源コード(m)2.5
風量調整9段階
左右首振45/90°(自動)
上下首振(自動)【上】45°【下】90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.8
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振30/60/90/120°(自動)
上下首振(手動)【上】90°【下】10°
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3.4
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)約1.8
風量調整3段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)290
質量(kg)1.7
高さ(mm)48
奥行(mm)290
消費電力(W)500
コード長さ(m)(本体側)約1.4、(電源側)約1.6
ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)290
質量(kg)2.1
高さ(mm)48
奥行(mm)290
コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71
ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。