オフィス家具/照明/清掃用品 :「枠」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。 工事いらずのクルクル簡単取り付け。
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様グローブ押え式 材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40000時間 寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)455 調光の可否
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)
幅(mm)360 質量(kg)22 高さ(mm)750 奥行(mm)230 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9 適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷