オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミLED投光器
エコ商品
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可 付属品落下防止ワイヤー 長さ(mm)本体:296 幅(mm)354 質量(kg)4.5 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)269 消費電力(W)90 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 取付ボルト専用 対応電圧(V):100-240 首振角度(°)90 保護等級IP66 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.4 皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94 アームステンレス・サテンブラック塗装 明るさHID300W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 幅(mm)261 質量(kg)2.7 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 幅(mm)261 質量(kg)2.7 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 構造防雨型 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイズミ投光器
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm 材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 長さ(mm)296 幅(mm)354 高さ(mm)269 タイプボルト取付専用 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)