クリップファンコイズミ4日以内出荷から8日以内出荷
クリップ付きのUSB充電式ファン<br />クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ<br />コンパクトなのにパワフル風<br />風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ<br />充電式:USB type-C
付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
ハンディファンコイズミ4日以内出荷から5日以内出荷
スタンダードなハンディファン<br />コンパクトなのにパワフル風<br />風量調節5段階<br />便利なスタンド付き<br />充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)105質量(kg)0.17高さ(mm)205奥行(mm)42スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)充電時間約150分風量調整5段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【ターボ】60
ハンディファンコイズミ(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトボディで驚きの大風量<br />USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ<br />風量調節4段階<br />充電式:USB type-C
付属品USBケーブル質量(kg)0.12スイッチ電源/風量切替ボタン風量調整4段階定格入力DC5V 1A
ハンディファンコイズミ4日以内出荷
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい<br />USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ<br />充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ<br />風量調節4段階<br />充電式:USB type-C
付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35スイッチ電源ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約150分風量調整4段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【風量4】120
ハンディファンコイズミ4日以内出荷
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える<br />コンパクトなのにパワフル風<br />USB充電式、便利な置き台付き<br />風量調節3段階<br />充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ幅(mm)89質量(kg)0.11高さ(mm)159奥行(mm)32スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V1A稼働時間(分)【強】70
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
バスライトアイセン税込¥549¥499
しずく落としLION (ライオン事務器)税込¥109,978~¥99,980~