オフィス家具/照明/清掃用品 :「人感センサー 回転灯」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSLD20C2 LEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約1.0(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと) 外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず) 電源(V)動作:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)21(待機時1以下) 全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000(昼光色) 照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m 設置方式クランプ 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 設置場所屋外 防水性IP44(防沫型) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 取扱説明書(5.93MB) 高さ(m)取付:1.8~2.5 電球の種類LED 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)調整:左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷