絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • 岩崎電気(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 日動工業(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • ソディック(1)
  • リンテック(LINTEC)(1)
  • プリンス電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「蛍光灯 40w 安定器」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED 電球色(3000K) Ra83 グロー専用エコリカ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
丸形LED/昼白色(5000K)/Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED/昼白色(5000K)/Ra83 グロー専用エコリカ(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用エコリカ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)6500光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
直管形LED40形(インバータ専用タイプ) エコリカ直管形LED40形(インバータ専用タイプ)エコリカ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に口金G13消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力)光源色昼白色全光束(Lm)2790(2000~3400)仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15材質放熱板:アルミニウム寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4)質量(g)430タイプ40形点灯形Hfインバーター使用温度(℃)-20~+40定格寿命(時間)50000材質(ケース)ポリカーボネイト平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う)色温度(K)5000配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.99MB)入力電圧Hfインバータ経由のみ対応電球の種類LED
直管形LED40形(3WAYタイプ) エコリカ直管形LED40形(3WAYタイプ)エコリカ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形口金G13消費電力(W)15.7質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~+40平均演色評価数(Ra)80以上RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス家具/照明/清掃用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら