オフィス家具/照明/清掃用品 :「実験用LED」の検索結果

¥18,980~税込¥20,878~
1本
翌日出荷
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)ケーブル長(m)充電:1.8使用温度(℃)-10~40入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240保護等級IP67色温度(K)5700充電電圧(V)USB 5/1Aマグネット付ポート充電:micro USB調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押しインジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)電球の種類LED点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)材質(マグネット)ネオジウム磁石
SIGNET(シグネット)の売れ筋トップ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見るオフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。