定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30
コード長さ(m)15
質量(kg)18.8
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
モーター(W)1050
ハンドル高さ(mm)960
騒音レベル(dB(A))76
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960
吸引幅(mm)580
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
・DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。・ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。・低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。
質量(kg)38
回転数170/240rpm
パッド15インチ×1枚
洗浄幅(mm)380
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
・DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。・ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。・低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。
質量(kg)39
回転数170/240rpm
パッド17インチ×1枚
洗浄幅(mm)430
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
回転数250rpm※無負荷でのDATA
パッド13インチ
連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)
充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
・連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単!。・新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。
質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
回転数200rpm※無負荷でのDATA
パッド9インチ
連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)
充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATA
パッド15インチ
連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)
充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上!
コードレス&軽量で持ち運びラクラク!
バッテリー交換も簡単でスムーズ。
仕様バッテリーサイクル:500回
質量(kg)7.7(バッテリー含む)
風量(m3/min)0~14(無回転ダイヤル)
連続使用時間(分)140(LV626)/220(LV925)
バッテリーLV626/LV925
充電時間(時間)3.5(LV626)/1(LV925)
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。
時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル!
2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)27(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240
連続使用時間(分)50~70
バッテリーLV925
充電時間(時間)1
使用充電器CLQ-1
パッドサイズ(inch)15
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
粒度#120
サイズ15インチ
回転数(min-1[r.p.m])211
線径(Φmm)0.6
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
粒度#500
サイズ13インチ
回転数(min-1[r.p.m])225
線径(Φmm)0.4
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)350
回転数(min-1[r.p.m])250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
パッドサイズ(inch)13
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m])200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
関連資料(480KB)
パッドサイズ(inch)9
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)505
幅(mm)400
高さ(mm)360
回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
関連資料(480KB)
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1
質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
連続使用時間(分)160(LV925使用時)、240(LV14使用時)
充電時間(分)60(LV925使用時)、90(LV14使用時)
パッドサイズ(inch)9
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。