小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。
コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。
必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。
集塵容量(L)10
コード長さ(m)15
質量(kg)5.16
本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)39.5×34×39
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
FA15HEPAは高密度なヘパフィルター。をWで標準装備。高い性能と経済的な。プライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7
消費電力(W)(強)1200/(弱)600
コード長さ(m)12
寸法(cm)34×41×39
騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53
真空度(kPa)(強)29/(弱)14
ダストバッグ容量(L)6
風量(L/sec)(強)50/(弱)35
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1パック(5枚)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1パック(10枚)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30
コード長さ(m)15
質量(kg)18.8
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
モーター(W)1050
ハンドル高さ(mm)960
騒音レベル(dB(A))76
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960
吸引幅(mm)580
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。
階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
集塵容量(L)5
コード長さ(m)15
質量(kg)4.2
本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル「Si」が新登場しました!
パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、
Si=Small&intelligentは「小さくて賢い」もうひとつのパワータンクです。
付属品コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ
質量(kg)3.9(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×280×405
吸込仕事率(W)83
集塵容量(L)3.5
騒音値(dB)52
連続使用時間(分)30
バッテリーリチウムイオンバッテリーLV5
バッテリー容量(Ah)5
集塵方式紙パック
充電時間(時間)3
関連資料(480KB)
使用充電器CL-1s
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
圧倒的な作業効率
シリーズ最大の吸引力
新バッテリーロック機構
従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状!
より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ
質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436
集塵容量(L)5.5(紙パック)
連続使用時間(分)60/45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
騒音レベル(dB(A))51/56
充電時間(時間)2.5
適合バッテリーLV-9N
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
吸引2段階切替可能!
より強力、より静かになりました!
手元で吸引切替簡単便利。
集塵容量(L)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×275×540
本体質量(kg)3.4
連続使用時間(分)【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67
騒音レベル(dB(A))(標準モード)62/(パワーモード)65
充電時間(時間)【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
圧倒的な作業効率
シリーズ最大の吸引力
新バッテリーロック機構
従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状!
より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ
質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436
集塵容量(L)5.5(紙パック)
連続使用時間(分)60/45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
騒音レベル(dB(A))51/56
充電時間(時間)2.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮!
コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)18.7(バッテリー含む)
連続使用時間(時間)210(LV626)/60(LV925)
バッテリーLV626/LV925
回収容量(L)30
充電時間(分)45(LV626)/70(LV925)
使用充電器CLC6261/CLQ-1
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg)17.0(本体)、19.6(LV14使用時)
タンク容量(L)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む)
関連資料(480KB)
16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)16
本体質量(kg)42
清掃幅(集塵幅)(mm)410
連続使用時間90分
仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タンク容量(L)(溶液)22、(回収)20
清掃能力(m2/h)700
パッド20kg圧
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。