オフィス家具/照明/清掃用品 :「エアー吸引」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。
仕様電源コードプラグ有
トラスコ品番116-2076
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)90
出力(kW)0.25
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)250
風量(m3/min)50Hz/60Hz約50
取付寸法(mm)1200×500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400
捕集効率(%)90以上(0.7μm)
吸込口寸法(mm)1000×500
1台
¥749,800
税込¥824,780
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。