2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に 電源(V)単相100 吸込口径(Φmm)101.6 仕様50/60Hz兼用 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。 トラスコ品番116-3428 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ 質量(kg)98 出力(kW)1.5 電源(V)単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736 騒音値(dB(A))(50/60Hz)79 吸込口径(Φmm)150 静圧(kPa)2.8 標準消費電力料金(円/h)20.25 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷