壁付けインテリア捕虫器 hidamari キャラメル朝日産業(捕虫器・包装機器)6日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯色キャラメル質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-69
壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト朝日産業(捕虫器・包装機器)5日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯色ウォームホワイト質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-70
壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォルナット朝日産業(捕虫器・包装機器)5日以内出荷
暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲有効面積(m2)15~30光源寿命20000時間誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯色ウォルナット質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能ですアズワン品番64-5226-68
LED捕虫灯朝日産業(捕虫器・包装機器)3日以内出荷
従来ランプより消費電力1/4と長寿命でムシキャパMSC-001にも使用可能。
用途羽虫、蠅の誘虫灯適合MSC-002RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3