7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)飛散防止捕虫ランプ
エコ商品
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ 種別飛散防止形 定格寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,900 税込18,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)MPR-01用捕虫ランプ
エコ商品
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ 定格ランプ電力(W)27 定格寿命(時間)4000 紫外線出力(W)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン
エコ商品
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50 仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20 トラスコ品番826-6723 材質ABS樹脂 質量(kg)1.8 電源(V)単相100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2613-0401 TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷

暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)15~30 光源寿命20000時間 誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯 キャラメル 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120 付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です アズワン品番64-5226-69
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)15~30 光源寿命20000時間 誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯 ウォームホワイト 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120 付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です アズワン品番64-5226-70
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)15~30 光源寿命20000時間 誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯 ウォルナット 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120 付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です アズワン品番64-5226-68
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷