オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 100W」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キタムラ産業LEDスタンドライト
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。 トラスコ品番216-3929 材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100 コード長さ(m)3 全光束(Lm)10000 電源電圧(V)AC100 色温度(K)5500~6000 電源コード2P・接地2P兼用プラグ付 電源タイプ電源コード式 連結数最大8台 使用場所屋内 照射角360度 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)100 全光束(Lm)10000 電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付) 仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ 付属品ファン用フィルター×10枚 材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装) 質量(kg)約8 高さ(mm)約1420 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5500~6000 LED色 設置場所屋内 連結数最大:8 照射角360 動作温度範囲(℃)-25~45 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。 約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに 消費電力(W)100 電球の種類LED 特殊用途防浸 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)10000 電源コード(m)5 電源電圧100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×516×240 保護等級IP67 芯数2芯・3芯兼用 光源寿命約50000時間 LED 照射角85°
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷