絞り込み
ブランド
  • アリミツ
  • モノタロウ(425)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,993)
  • エスコ(2,221)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,407)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,363)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,256)
  • テラモト(1,246)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • 不二貿易(897)
  • YAMAZEN(山善)(840)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    329,800税込362,780
    1台
    欠品中
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)21.4
  • 高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ

    高圧洗浄機(冷水タイプ)

    アリミツ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクト設計です。
    用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9
  • TRY-245・345・395用ホースリール アリミツ

    TRY-245・345・395用ホースリール

    アリミツ
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番101-6859適合機種TRY-245・345・395質量(kg)5本体寸法(mm)710×450×860
  • 高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ

    高圧洗浄機(冷水タイプ)

    アリミツ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
    幅(mm)370質量(kg)19高さ(mm)726奥行(mm)621消費電力(W)830電源単相100V給水方式水道直結タイプ
  • 高圧温水洗浄機/AHCシリーズ アリミツ

    高圧温水洗浄機/AHCシリーズ

    アリミツ
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷
    高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
    用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)21.4
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)22.5
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)30.1
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    出力(kW)3.7周波数(Hz)60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)36.2
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)10.3
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6210質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)9機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)12.4
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6209質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)20.6
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6208質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)24.8
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6207質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)12.3
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6206質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)14.8
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷から76日以内出荷
    出力(kW)3.7電源(V)三相200V使用圧力(MPa)15機能自動ON/OFFノズルSGN160-30HL
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    479,800税込527,780
    1台
    76日以内出荷
    出力(kW)3.7電源(V)三相200V機能自動ON/OFFノズルSGN160-30HL
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)7.8ノズルHJG120-30VAN
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)22.5
  • 高圧温水洗浄機 アリミツ

    高圧温水洗浄機

    アリミツ
    659,800税込725,780
    1台
    4日以内出荷
    電源三相200V給水方式水道直結タイプ