絞り込み
ブランド
- アリミツ
- モノタロウ(233)
- ケルヒャー(1,357)
- エスコ(1,269)
- CONDOR(山崎産業)(1,163)
- テラモト(1,045)
- ミヅシマ工業(668)
- 八ツ矢工業(445)
- TRUSCO(387)
- アズマ工業(314)
- ラバーメイド(249)
- スーパー工業(248)
- 工進(244)
- 3M(スリーエム)(241)
- ニルフィスク(236)
- オーエ(221)
- 日本サニパック(210)
- アイセン(201)
- ハウスホールドジャパン(193)
- リス(191)
- アサダ(177)
- ブランドをもっと見る
特価

高圧洗浄機(冷水タイプ)
アリミツ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷軽量・コンパクト設計です。用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
TRY-245・345・395用ホースリール
アリミツ¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷トラスコ品番101-6859適合機種TRY-245・345・395質量(kg)5本体寸法(mm)710×450×860
高圧洗浄機(冷水タイプ)
アリミツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。幅(mm)370質量(kg)19高さ(mm)726奥行(mm)621消費電力(W)830電源単相100V給水方式水道直結タイプ
高圧温水洗浄機/AHCシリーズ
アリミツ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷理論吐出量(L/min)30.1出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷理論吐出量(L/min)36.2周波数(Hz)60出力(kW)3.7電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機
アリミツ¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷理論吐出量(L/min)10.3トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN
高圧洗浄機
アリミツ¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷理論吐出量(L/min)12.4トラスコ品番855-6210質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)9機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN
高圧洗浄機
アリミツ¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷理論吐出量(L/min)20.6トラスコ品番855-6209質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機
アリミツ¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷理論吐出量(L/min)24.8トラスコ品番855-6208質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷理論吐出量(L/min)12.3トラスコ品番855-6207質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷理論吐出量(L/min)14.8トラスコ品番855-6206質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ