1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。
用途油性ミスト モーター出力(kW)0.4 風量(m3/min)6/7 捕集効率(%)99.5以上 質量(kg)30 電源3相200V(50/60Hz) フィルター0.3μm(最終) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×600×630 騒音値(dB)67 吸入/吐出口径(mm)Φ125 吸入気体温度(℃)60以下(周囲温度50以下) 静圧(Pa)700/1000
1台
169,000 税込185,900
20日以内出荷