オフィス家具/照明/清掃用品 :「吸引用ホース」の検索結果
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)12
常用吐出圧力(MPa)10
最大吐出量(L/h)420
吐出水量(L/h)常用:360
付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質金属
本体質量(kg)16.4
燃料タンク容量(L)1.5
水温(℃)許容:40
排気量(cc)エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
6 段~7段の高性能ターボファンを採用。
オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など
ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。
製造ラインの吸引源としても使用可能。
吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。)
軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。
回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として
最大真空圧(kPa)35
最大風量(m3/min)11
電源3相200V 50Hz または 60Hz
モーター出力(kW)11
モーター極数(P)2
起動形式スターデルタ
アンペア36A
材質(フィルター)ポリエステル
ろ過面積(m2)3.6
タンク容量(L)85
ホース口径(mm)75
騒音値(dB)75
電源コード(m)9
全長(mm)1450
全幅(mm)800
全高(mm)1220
質量(kg)250
付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
1台
¥4,798,000
税込¥5,277,800
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。