電源(V)三相200
電源コード(m)8
材質金属及び樹脂
消費電力(W)1000
連続使用時間(時間)8000
最大真空圧(kPa)20
樹脂フィルターとフィルター逆洗機能により、フィルターの目詰まりがなく、メンテナンスフリーです。
用途食品工場・薬品科学工場・製紙工場等粉
容量(L)(集じん)25
電源コード(m)8
トラスコ品番792-7193
セット内容ホース(38パイ×2.5M)、床ブラシ、延長管セット、丸ブラシ、クレバイスツール
材質本体:ステンレス(SUS304)、フィルター:超高分子量ポリエチレン
幅(mm)514
質量(kg)20
高さ(mm)660
奥行(mm)514
消費電力(W)1100
電源単相100V
消費電力1.1kW
フィルター6本
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.9
最大真空圧(kPa)32
タンク容量50L
パイプ外径(Φmm)38
パイプ内径(Φmm)38
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。