充電式LED投光器(40Wタイプ)トーグ安全工業予約販売
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
自動車や支柱などに固定することができる優れた作業灯
電球の種類LED保護等級IP65(耐塵防水仕様)消費電力(W)40全光束(Lm)3200仕様バッテリー残量計、USB出力付き付属品アダプター(入力100-240V、出力25.2V・2A)材質アルミ合金質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×360光源CREE 1507 COBチップLEDx4灯バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)22.2電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)実用点灯時間(100%点灯)約4時間、(50%点灯)約6時間メーカー商品コード974442発光パターン100%/50%/SOS/FLASH