材質本体:ステンレス、ベルト:ポリエステル
質量(kg)7
径(Φmm)ポールヘッド部:63
寸法(Φ×高さH)(mm)360×810
ベルト幅W×長さL(mm)47×1800
スタッキング可能
寸法(mm)Φ360×940
ベルト仕様(mm)H47×1800
色(本体)ステンレス
細いポール部となだらかに続くベースが美しいフォルムで高級感のある空間に。
4方向連結で自在に空間を分けることが可能です。
仕様4方向連結可能/屋内仕様/組立済
材質本体:ステンレス、ベルト:ポリエステル(黒)
質量(kg)約6.5
色ステン
径(Φmm)ポールヘッド部:64
本体寸法(mm)Φ350×H900
ベルト幅W×長さL(mm)47×1800
支柱径(Φmm)38
ベルトパーティションに専用ポップ立てをプラスして、誘導をよりスムーズに。
用途ベルトパーテーションSUS-1・2・3・4専用
種別B5
材質ポリプロピレン
質量(g)180
備考B5サイズカードケース付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:147×28×100、ポップ立て収納部(内寸):147×5.5×20
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
店舗レジやイベントでの誘導、整理の際の商品陳列やアルコールポンプスタンドの設置にお役立ていただけます。
セット内容カゴ×1、下敷き×1、B6ケース×2
材質カゴ:スチール+塗装、受け部:樹脂、下敷き・B6ケース:PET板(透明)
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH)(mm)ケース中紙:182×66
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:300×200×100
1セット
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)本体:Φ0.5×L32
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガイドポールの先端に差し込むことで誘導をよりスムーズになります。A5カードケース付属友屋ガイドポール専用商品です。
用途付属カードケースにポップを入れ本体に差し込んでセットします。
付属品A5サイズカードケース1個
トラスコ品番475-4328
適合機種51354BLU・51354RED
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×28×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1巻(30m)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
間仕切りパネル用クランプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ
質量(g)300(1個あたり)
適合パネル厚さ(mm)3~8
取付厚(mm)クランプ:10~40以内
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様組立て式、屋内用
セット内容ベースカバー×1、ヘッドカバーショート×1、 ヘッドカバーロング×1
材質コート紙PP貼り
外寸(mm)ヘッドカバーロング取付け時:160×160×H1502、ヘッドカバーショート取付け時:160×160×H1012
ベルトパーティション SUS-1~SUS-4用の交換ヘッドです。
質量(g)375
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。