7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/53000 トラスコ品番423-1716 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)80 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)63(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36 圧力損失118/196Pa 使用湿度(%RH)30~90
1台
479,000 税込526,900
翌々日出荷

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/60000 トラスコ品番423-1686 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)41 風量(m3/min)(定格)28 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)29(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33 圧力損失78/127Pa 使用湿度(%RH)30~90
1台
219,000 税込240,900
翌々日出荷

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/60000 トラスコ品番423-1708 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)47 風量(m3/min)(定格)28 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)29(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33 圧力損失78/127Pa 使用湿度(%RH)30~90
1台
369,000 税込405,900
翌々日出荷

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/53000 トラスコ品番423-1732 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)77 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)63(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36 圧力損失118/196Pa 使用湿度(%RH)30~90
1台
479,000 税込526,900
翌々日出荷

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/53000 トラスコ品番423-1741 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)90 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)63(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36 圧力損失118/196Pa 使用湿度(%RH)30~90
1台
479,000 税込526,900
翌々日出荷

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/53000 トラスコ品番423-1724 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)77 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)63(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36 圧力損失118/196Pa 使用湿度(%RH)30~90
1台
259,000 税込284,900
3日以内出荷

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/60000 トラスコ品番423-1694 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)41 風量(m3/min)(定格)28 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)29(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33 圧力損失78/127Pa 使用湿度(%RH)30~90
1台
369,000 税込405,900
50日以内出荷