オフィス家具/照明/清掃用品 :「乾燥」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6672 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/PTFE 質量(kg)25.0 風量(m3/min)(定格)41 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)249~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
249,800 税込274,780
89日以内出荷

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6664 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)23.0 風量(m3/min)(定格)41 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
229,800 税込252,780
21日以内出荷

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番423-1660 材質ろ材/ガラスペーパー 質量(kg)24 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)61.0 常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下) 捕集効率(%)99.97 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290 圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
259,000 税込284,900
翌々日出荷

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番423-1651 材質ろ材/ガラスペーパー 質量(kg)26 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)50.0 常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下) 捕集効率(%)99.97 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290 圧力損失(初期~最終)249~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷

350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6699 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維 質量(kg)22.0 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)35 常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)250~500Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6737 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)21.0 風量(m3/min)(定格)31 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)245~490Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。 仕様多風量タイプ 使用温度(℃)150以下 使用湿度範囲95%RH以下 最高使用温度(℃)180 捕集効率(%)99.97
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)21.0 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 使用湿度(%RH)95以下
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番423-1635 材質ろ材/ガラスペーパー 質量(kg)21 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)39.5 常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下) 捕集効率(%)99.97 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)249~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
189,000 税込207,900
欠品中