オフィス家具/照明/清掃用品 :「大型木工機械」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)200
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz33
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9309
質量(kg)70
周波数(Hz)60
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720
電気代の目安28.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。