オフィス家具/照明/清掃用品 :「アーム型」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100% 材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.6 アーム長さ(mm)360+360 光源LED12.0W 色温度(K)5000 取付け方法クランプ 点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W)68 セード寸法(mm)幅450×高15 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)6~45 アームダブルアーム 光色昼白色 調光方式ソフトスタート調光 直下照度(Lx)(中心)1906 演色指数(Ra)97 定格光束(Lm)815
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7 電源コード(m)1.8 材質アルミ、樹脂 質量(kg)1.5 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで) 光源LED7.0W(各光色無段階調光) 色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)10~50 アームダブルアーム 光色電球色、白色、昼白色、昼白色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)657 電球の種類LED 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)