1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7 電源コード(m)1.8 材質アルミ、樹脂 質量(kg)1.5 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで) 光源LED7.0W(各光色無段階調光) 色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)10~50 アームダブルアーム 光色電球色、白色、昼白色、昼白色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)657 電球の種類LED 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)