オフィス家具/照明/清掃用品 :「ACアダプター5V1A」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂 寸法(mm)幅Φ135・高290 質量(kg)0.8 取付方式置き型 消費電力(W)1.2 電源2ウェイ電源 光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ) 色温度(K)2700 点灯方式2ウェイ電源 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色電球色 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)Ra80 定格光束(Lm)70
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)