2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込口1ホール型クランプ。縦横取付兼用型クランプ。取付可能厚55mmまで。ゼットライト専用。40mm以上の平面がないと取付できませんのでご注意下さい。使用不可機種:Z-3600・ZM-025・ZR-2N
寸法(mm)幅80×40・高125 材質/仕上アルミ(シルバー塗装) 質量(kg)0.5 取付方式クランプ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂 寸法(mm)幅Φ135・高290 質量(kg)0.8 取付方式置き型 消費電力(W)1.2 電源2ウェイ電源 光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ) 色温度(K)2700 点灯方式2ウェイ電源 エネルギー消費効率(Lm/W)58.3 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色電球色 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)Ra80 定格光束(Lm)70
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング