オフィス家具/照明/清掃用品 :「ledアームライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9 電球の種類LED 材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm)326 質量(kg)0.8 取付クランプ方式 高さ(mm)431 奥行(mm)491 電源(V)AC100 クランプ幅(mm)6~55 光源LED9W アームダブルアーム 明るさ(Lm)580 直下照度(Lx)1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エントリークラスの調光調色モデル。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚6~55mm)、ACアダプター 材質鋼、樹脂 幅(mm)セード:327×34.1 質量(kg)0.9 高さ(mm)セード:19 取付方式クランプ 電源ACアダプター アーム長さ(mm)250+356 色温度(K)3000/4000/5000/6200 LED色調光 点灯方式ソフトスタート機能(各光色無段階調光 明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 LED一体型 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)10~45 アームダブルアーム 明るさ白熱80W相当 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)555
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)