オフィス家具/照明/清掃用品 :「差し」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502810 LEDワークライト W1R Work LED LENSER 動画あり
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)パワー:220 / ロー:60 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

502809 LEDワークライト W2R Work LED LENSER 動画あり
W2R Workは充電式でスリムタイムのワークライトです。 クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体には充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品専用充電池、充電ケーブル(Type-C) ブラック 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24 保護等級IP54 使用電池専用充電池 充電時間(時間)2.5 光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:1.5 / ロー:7 【トップ】3.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

502736 LEDワークライト W6R Work LED LENSER 動画あり
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g)約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) フック 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

502733 LEDワークライト W4R Work LED LENSER 動画あり
W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。 角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約91(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28x163x20 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

502735 LEDワークライト W5R Work LED LENSER 動画あり
W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。 底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 長さ(mm)153 ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約153(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

502737 LEDワークライト W7R Work LED LENSER 動画あり
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。 場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し) トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g)約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) フック 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。 専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0854 全長(mm)150 ブラック 本体質量(g)約55(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×150 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15 アズワン品番65-1955-08 照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0843 全長(mm)103 ブラック 本体質量(g)約36(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×103 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番65-1955-07 照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。
用途白色より間にやさしいので夜間作業などに
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)