P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0879
全長(mm)151
色ブラック
本体質量(g)約170(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ35×151
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番65-1955-10
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。
付属品21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル
適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)28
全長(mm)103
高さ(mm)41
質量(g)126
保護等級IP65
バッテリー容量(mAh)4500
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
全てが最高峰のプレミアムモデルです。
硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、
ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント
トラスコ品番257-2757
本体寸法(mm)Φ35×158
本体質量(g)約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×158
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15
アズワン品番65-1955-21
照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番708-0438
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)150
質量(g)165
径(Φ)35
保護等級IP68
色温度(K)6000~7500
充電方式USB-C
光束(Lm)1200/700/300/25
点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65
落下耐久(m)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトライトのプレミアムモデルです。
スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。
明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。
充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント
トラスコ品番257-2753
本体寸法(mm)Φ35×151
本体質量(g)約170(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)35×151
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.75
光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15
アズワン品番65-1955-20
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。
交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較)
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29
本体質量(g)約235(電池含)
使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本
充電時間4h
付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブル
トラスコ品番333-4875
防塵防水性能IP65
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2749
本体寸法(mm)Φ45×163
本体質量(g)約187(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×163
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約3.75
光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15
アズワン品番65-1955-17
照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。
過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。
暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ
トラスコ品番257-2752
本体寸法(mm)Φ45×170
本体質量(g)約219(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)45×170
保護等級IP68
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15
アズワン品番65-1955-18
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type C
トラスコ品番708-0445
材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
高さ(mm)131
質量(g)116
径(Φ)36
保護等級IP68
色温度(K)4500~5500
充電方式USB-C
光束(Lm)750/350/100/25
点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18
落下耐久(m)2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。